カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「ut4m」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー

    コガネイ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)寸法E(Φmm)3.2使用真空圧力(kPa)-100
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(4m)
    3日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~18以上
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格AD26AS, 5~9フクム図解NoAC32S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、LBC323UT-DX 本体部品_No.4、BC30M 本体部品_No.31、AC32SA 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、AC26S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC255U エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC255G エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB267VL エンジン リコイルスタータ部品_No.15、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.14、BC26M エンジン リコイルスタータ ~K4113210部品_No.27、MBC265L エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBC266U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB267MKM エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC266L エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.15、GKB2600UT エンジン リコイルスタータ部品_No.15、BC26M エンジン リコイルスタータ L402426~部品_No.24、JC26DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.14、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.14など
  • キシヤクカップパッキン BIGM(丸山製作所)

    キシヤクカップパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キシヤクカツプパツキン図解NoMS410RCL-2K カバー部品_No.43、MSA415R4C-1(8.5) ハリマーク部品_No.43、GKB2403G 本体部品_No.43、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.43、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.43、BSD-6010LT 電装品部品_No.43、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.43、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.43、MB267VUT 本体部品_No.43、MSA513R2T-M フレーム部品_No.43、MS515MC-50HZ オプション部品_No.43、MS410RCL-M エンジン部品_No.43、MB327UT 付属品部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.43、MSA415R8CG-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.43、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.43など
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥589,800税込¥648,780
    1本
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応