セミリジッドケーブル

セミリジッドケーブル - 日本エレパーツセミリジッドケーブル - 日本エレパーツ

遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。

用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類
セミリジッドケーブル
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC~18以上
注意
※2m品は直線状の製品になります。
※3m~6m品は円形状になります。
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799446SR-UT141-4m-50(OHM)1本(4m)3.58
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799455SR-UT141-5m-50(OHM)1本(5m)3.58
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799471SR-UT141-6m-50(OHM)1本(6m)3.58
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799480SR-UT085-3m-50(OHM)1本(3m)2.19
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799489SR-UT141-2m-50(OHM)1本(2m)3.58
¥8,250
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799498SR-UT085-4m-50(OHM)1本(4m)2.19
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799507SR-UT141-3m-50(OHM)1本(3m)3.58
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80799516SR-UT085-5m-50(OHM)1本(5m)2.19
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする