カテゴリ
- 制御機器(13)
- 学童・教育用品(6)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 共立電子産業(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- シャープ(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- INFINEON(1)
- SPARKFUN(1)
- スイッチサイエンス(1)
- マルツエレック(1)
- JAPAN ROBOTECH(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「vl53l1x」の検索結果

ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
SparkFun Distance Sensor Breakout - 4 Meter, VL53L1X Qwiic
SPARKFUN¥8,698税込¥9,5681個33日以内出荷Description。This SparkFun Distance Sensor Breakout utilizes the VL53L1X next generation ToF(Time of Flight)sensor module to give you the highly accurate measurements at long ranges for its size. The VL53L1X from STMicroelectronics uses a VCSEL(Verticalアズワン品番67-0426-80
ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ToF測距モジュール VL53L1CXV0FY搭載
スイッチサイエンス¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-25![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)
超音波距離センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,546税込¥2,8011個当日出荷物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から8日以内出荷デジタル表示付き世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷世界最小TOFセンサ用途長距離検出に付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)仕様BGS(距離設定型)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)検出距離(m)0~4.5使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
ToFセンサー TMF8801モジュール基板
マルツエレック¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリングアズワン品番67-0386-07
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5
ポリ袋 エコノミータイプ
(528件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
ToF式距離センサーL4タイプ
ワンダーキット¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。付属品接続用ケーブル(約20cm)1本仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)![ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619186-260123-02.jpg)
ロボット用加速度センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,891税込¥3,1801個当日出荷対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)■センサー部品:MMA8653FC■動作電圧:1.95~3.6V■加速度:三軸±2g、±4g、±8g■インターフェイス:12C。対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g材質ABS寸法(mm)48×20×28質量(g)9動作電圧1.95~3.6VインターフェイスI2C
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6








![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)










![ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619186-260123-02.jpg)