カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「vm-10a-l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック振動式粘度計(ビスコメイト)セコニック
549,800税込604,780
1個(1個)
5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商回転振動式粘度計 ビスコメイト三商
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
ビスコメイト CC印(ニッカトー)ビスコメイトCC印(ニッカトー)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
振動式粘度計 Vm-10 セコニック振動式粘度計 Vm-10セコニック
539,800税込593,780
1個
34日以内出荷から64日以内出荷
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
68,980税込75,878
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8