カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(371)
    • 塩ビ管(20)
    • 塩ビ継手(81)
  • 建築金物(38)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 研磨材(9)
  • 住設機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 農業機械(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「vu管」の検索結果

関連キーワード
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • 塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 1M×4本

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
    材質PVC
  • VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU管用持出しニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
    材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • VU管用目皿 カクダイ

    VU管用目皿

    カクダイ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • [VP・VU管用]掃除口 エスコ

    [VP・VU管用]掃除口

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    フタはドライバーで取り外し可能。ネットパッキン付き。
    用途VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅高さ(mm)25
  • VU管用目皿 カクダイ

    VU管用目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VU管に接着できます。
    材質黄銅、ABS寸法H(mm)22
  • クーラーキャップ PMC-83(VU管用) シルファー

    クーラーキャップ PMC-83(VU管用)

    シルファー
    349税込384
    1個
    当日出荷
    クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
    用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂ホワイト種類クーラーキャップ
  • 防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手 前澤化成工業

    防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
    呼び径150
  • 75A (VU管用)目 皿 エスコ

    75A (VU管用)目 皿

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-4
  • 40A (VU管用)目 皿 エスコ

    40A (VU管用)目 皿

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-1
  • [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ

    [VP・VU管用]吸気目皿

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。 防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用。 腐食性ガスによる劣化を防止できます。 給水タンクに最適。
    材質本体:PVC、アミ:サラン線径(mm)【アミ】0.29(20メッシュ)
  • 65A (VU管用)目 皿 エスコ

    65A (VU管用)目 皿

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-3
  • 100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    100A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-35
  • 75A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    75A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-34
  • 50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    50A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-32
  • 40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    40A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-31
  • 65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    65A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-33
  • 75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    75-150mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)75/150呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89
  • 60-135mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    60-135mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)60/135呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60
  • 70-145mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    70-145mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)70/145呼び径(A)100(145)適合管外径(Φmm)114
  • 145-220mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    145-220mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)145/220呼び径(A)75(220)適合管外径(Φmm)89
  • 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ

    50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DE-22
  • 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ

    40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DE-21
...
vu管特集
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
"vu管" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷