カテゴリ

  • 電気材料(308)
    • VVF・VVR(33)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 作業工具(59)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 制御機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
許容電流
15・16・18・23・32
規格/略称
VVF・VVF(G)・VVR
ケーブル形状
丸型・平型
導体サイズ
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
白・緑・赤・黒
ブランド
富士電線工業・正和電工・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・弥栄電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・協和電線工業・Panasonic(パナソニック)・ELPA・未来工業・アメリカン電機・JEFCOM(ジェフコム)・エスコ・TRUSCO・ネグロス電工・マサル工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf1.6」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDプロテクター(アルミ) ELPA

    UDプロテクター(アルミ)

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
    シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
  • コーナーモール(アイボリー) ELPA

    コーナーモール(アイボリー)

    ELPA
    493税込542
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
  • コーナーモール(グレー) ELPA

    コーナーモール(グレー)

    ELPA
    465税込512
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    当日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2号2m ELPA

    テープ付ABSモール2号2m

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途2号
  • テープ付ABSモール2m ELPA

    テープ付ABSモール2m

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途1号
  • テープ付ABSモール1号10P ELPA

    テープ付ABSモール1号10P

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • コーナーモール(ライト) ELPA

    コーナーモール(ライト)

    ELPA(2件のレビュー)
    493税込542
    1個
    翌々日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    4日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • コーナーモール(ナチュラル) ELPA

    コーナーモール(ナチュラル)

    ELPA
    493税込542
    1個
    翌々日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • コーナーモール(ダーク) ELPA

    コーナーモール(ダーク)

    ELPA
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク
    長さ(m)1ダーク
  • 三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm TSUNODA(ツノダ)

    三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
    全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
  • 1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ

    1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-7
  • ストプラクーダ JEFCOM(ジェフコム)

    ストプラクーダ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    198税込218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    198税込218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
関連キーワード
...
vvf 1.6 3c特集
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
"vvf1.6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷