カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「vw504」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL HLS 5W-30 20L RAVENOL

    RAVENOL HLS 5W-30 20L

    RAVENOL
    ¥54,980税込¥60,478
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ACEA C3、API SQ/CFに対応。CleanSynto(R)テクノロジーにより、ガソリン・ディーゼル双方でデポジットの生成を抑えます。VW 502 00/505 00/505 01、Renault RN17、PSA B71 2290、MB 226.52/229.31はRAVENOL推奨適合です。VW 504 00/507 00指定車は本製品の範囲外です。該当する車両にはVMPをお選びください。VW 504 00/507 00指定車には、その承認を持つVMPをお選びください。HLSとVMPは承認の範囲が異なります。MB 229.52指定車には、その承認を持つHLSを、スポーツ走行も想定する場合にはREPを、指定粘度と要求規格を確認してお選びください。
    適合規格ACEA C3 / API SQ・CF(性能規格)、API SQ / BMW Longlife-04(正式承認)、GM dexos2(TM) D235AGDL081(正式承認・ライセンス取得)、MB 229.51 / 229.52 / Opel OV 040 1547-G30(正式承認)、MB 226.52 / 229.31 / Renault RN17(RAVENOL推奨適合)、VW 502 00 / 505 00 / 505 01(RAVENOL推奨適合)、Chrysler MS-11106 / Fiat 9.55535-S3 / Ford WSS-M2C917-A / PSA B71 2290・2297 / Stellantis FPW9.55535/03・05(RAVENOL推奨適合)適合車種【RAVENOL】フォルクスワーゲン/アウディ(VW 502 00/505 00/505 01 指定車)、プジョー/シトロエン/DS(PSA B71 2290)、ルノー(RN17)、【日本で台数の多い車種】メルセデス・ベンツ C220d/E220d/GLC220d/GLB200d(MB 229.51/229.52 指定車)、BMW 320d/X1 18d/X3 20d(BMW Longlife-04 指定車)、【人気モデル】BMW M340d(BMW Longlife-04 指定車)、メルセデス・ベンツ GLE/GLS の 220d・300d(MB 229.51 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本(20L)
    当日出荷
    高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
    用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210粘度5W-30密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNACEAC3危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL VMP 5W-30 20L RAVENOL

    RAVENOL VMP 5W-30 20L

    RAVENOL
    ¥83,980税込¥92,378
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PAO100%ベースオイルを採用した、欧州車の指定規格に対応する5W-30です。粘度指数向上剤への依存を抑えたUSVO(R)設計により、せん断による粘度低下を大幅に抑制。交換直前まで新油に近い油膜を維持します。VW 504 00はガソリン、VW 507 00はDPF搭載ディーゼル(TDI)の現行ロングライフ指定です。BMW Longlife-04、MB-Approval 229.51、Porsche C30とあわせ、欧州主要メーカーの正式承認(Freigabe)を網羅します。低蒸発性により、高温時のオイル消費も抑制します。交換インターバルは、欧州のメーカー指定条件下で最大50,000km/2年。国内は走行環境と点検周期が異なるため、実際の交換時期は車両の取扱説明書と正規ディーラーの指定に従ってください。各承認はメーカーの試験を通過した「承認(Freigabe)」です。純正指定オイルとして供給されるものではありません。VW 504 00/507 00指定車にはVMPを。MB 229.52を指定する5W-30の車両には、その承認を持つHLSまたはREPを、各製品の要求規格と照合してお選びください。API/ILSAC規格を指定する国産ガソリン車の5W-30にはSMO/DXGを。
    適合規格VW 504 00(正式承認)、VW 507 00(正式承認)、BMW Longlife-04(正式承認)、MB-Approval 229.51(正式承認)、Porsche C30(正式承認)、MB 229.31(RAVENOL推奨適合)、Chrysler MS-11106(RAVENOL推奨適合)適合車種【人気モデル・高性能モデル】フォルクスワーゲン ゴルフ GTI/ゴルフ R(VW 504 00 指定車)、アウディ S4/SQ5(VW 504 00 指定車)、BMW M340d(BMW Longlife-04 指定車)、ポルシェ カイエン/パナメーラ E-ハイブリッド、カイエン ディーゼル(Porsche C30 指定車)、MINI クーパーD(BMW Longlife-04 指定のディーゼル)、【日本で台数の多い車種】メルセデス・ベンツ GLC220d/GLB200d/C220d/E220d(MB 229.51 指定車)、BMW 320d/X1 18d/X3 20d(BMW Longlife-04 指定車)、フォルクスワーゲン ティグアン、パサート(VW 504 00 指定車)、アウディ A4/A5/Q5 TFSI(VW 504 00 指定車)、フォルクスワーゲン/アウディの TDI(VW 507 00 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL HLS 5W-30 4L RAVENOL

    RAVENOL HLS 5W-30 4L

    RAVENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(4L)
    11日以内出荷
    ACEA C3、API SQ/CFに対応。CleanSynto(R)テクノロジーにより、ガソリン・ディーゼル双方でデポジットの生成を抑えます。VW 502 00/505 00/505 01、Renault RN17、PSA B71 2290、MB 226.52/229.31はRAVENOL推奨適合です。VW 504 00/507 00指定車は本製品の範囲外です。該当する車両にはVMPをお選びください。VW 504 00/507 00指定車には、その承認を持つVMPをお選びください。HLSとVMPは承認の範囲が異なります。MB 229.52指定車には、その承認を持つHLSを、スポーツ走行も想定する場合にはREPを、指定粘度と要求規格を確認してお選びください。
    適合規格ACEA C3 / API SQ・CF(性能規格)、API SQ / BMW Longlife-04(正式承認)、GM dexos2(TM) D235AGDL081(正式承認・ライセンス取得)、MB 229.51 / 229.52 / Opel OV 040 1547-G30(正式承認)、MB 226.52 / 229.31 / Renault RN17(RAVENOL推奨適合)、VW 502 00 / 505 00 / 505 01(RAVENOL推奨適合)、Chrysler MS-11106 / Fiat 9.55535-S3 / Ford WSS-M2C917-A / PSA B71 2290・2297 / Stellantis FPW9.55535/03・05(RAVENOL推奨適合)適合車種【RAVENOL】フォルクスワーゲン/アウディ(VW 502 00/505 00/505 01 指定車)、プジョー/シトロエン/DS(PSA B71 2290)、ルノー(RN17)、【日本で台数の多い車種】メルセデス・ベンツ C220d/E220d/GLC220d/GLB200d(MB 229.51/229.52 指定車)、BMW 320d/X1 18d/X3 20d(BMW Longlife-04 指定車)、【人気モデル】BMW M340d(BMW Longlife-04 指定車)、メルセデス・ベンツ GLE/GLS の 220d・300d(MB 229.51 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L HKS

    SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L

    HKS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(1L)
    欠品中
    エンジンに強い!!。HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル。100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L HKS

    SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L

    HKS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(4L)
    欠品中
    エンジンに強い!!。HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル。100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL VMP 5W-30 4L RAVENOL

    RAVENOL VMP 5W-30 4L

    RAVENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(4L)
    11日以内出荷
    PAO100%ベースオイルを採用した、欧州車の指定規格に対応する5W-30です。粘度指数向上剤への依存を抑えたUSVO(R)設計により、せん断による粘度低下を大幅に抑制。交換直前まで新油に近い油膜を維持します。VW 504 00はガソリン、VW 507 00はDPF搭載ディーゼル(TDI)の現行ロングライフ指定です。BMW Longlife-04、MB-Approval 229.51、Porsche C30とあわせ、欧州主要メーカーの正式承認(Freigabe)を網羅します。低蒸発性により、高温時のオイル消費も抑制します。交換インターバルは、欧州のメーカー指定条件下で最大50,000km/2年。国内は走行環境と点検周期が異なるため、実際の交換時期は車両の取扱説明書と正規ディーラーの指定に従ってください。各承認はメーカーの試験を通過した「承認(Freigabe)」です。純正指定オイルとして供給されるものではありません。VW 504 00/507 00指定車にはVMPを。MB 229.52を指定する5W-30の車両には、その承認を持つHLSまたはREPを、各製品の要求規格と照合してお選びください。API/ILSAC規格を指定する国産ガソリン車の5W-30にはSMO/DXGを。
    適合規格VW 504 00(正式承認)、VW 507 00(正式承認)、BMW Longlife-04(正式承認)、MB-Approval 229.51(正式承認)、Porsche C30(正式承認)、MB 229.31(RAVENOL推奨適合)、Chrysler MS-11106(RAVENOL推奨適合)適合車種【人気モデル・高性能モデル】フォルクスワーゲン ゴルフ GTI/ゴルフ R(VW 504 00 指定車)、アウディ S4/SQ5(VW 504 00 指定車)、BMW M340d(BMW Longlife-04 指定車)、ポルシェ カイエン/パナメーラ E-ハイブリッド、カイエン ディーゼル(Porsche C30 指定車)、MINI クーパーD(BMW Longlife-04 指定のディーゼル)、【日本で台数の多い車種】メルセデス・ベンツ GLC220d/GLB200d/C220d/E220d(MB 229.51 指定車)、BMW 320d/X1 18d/X3 20d(BMW Longlife-04 指定車)、フォルクスワーゲン ティグアン、パサート(VW 504 00 指定車)、アウディ A4/A5/Q5 TFSI(VW 504 00 指定車)、フォルクスワーゲン/アウディの TDI(VW 507 00 指定車)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLY

    トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油

    LIQUI MOLY
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(1L)ほか
    欠品中
    全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
    用途ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • SPECIFIC 504 00-507 00 5W30 MOTUL

    SPECIFIC 504 00-507 00 5W30

    MOTUL
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    欠品中
    VAGグループの最新型の車種(VOLKSWAGEN、AUDI、SKODA、SEAT)に搭載されたユーロ4/5/6いずれかのエンジン用に特化して開発されたもので、低硫化灰、低リン、低硫黄成分(低SAPS)のエンジンオイルを必要とします。MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30は、ガソリンエンジン用VW 501 01、502 00、503 00、503 01、ディーゼルエンジン用VW 505 00、505 01、506 00、506 01等、過去のVWオイル規格との完全な下位互換性があります。2003年~2007年までのVOLKSWAGEN R5およびV10 TDIエンジンには、MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30等、粘度グレード0W-30の認証済VW 506 01エンジンオイルのみ使用できます。ドレン間隔は、VW 501 01、502 00、505 00、505 01専用オイルを使用している車であれば、MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30を使用していても、欧州では15,000kmに固定されています。不明な点がある場合は、使用前に必ず取扱説明書をご参照ください。
    エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】VW 504 00 507 00ジャンルSPECIFIC危険物の性状非水溶性
  • トップテック4200 5W-30 LIQUI MOLY

    トップテック4200 5W-30

    LIQUI MOLY
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本(1L)ほか
    欠品中
    優れた清浄作用でエンジンをクリーンに保つ、 DPF付きディーゼル車に最適且つガソリン車でも最高のパフォーマンスを発揮するローフリクションエンジンオイル。最新エンジンテクノロジーに対応したガソリン・ディーゼル兼用オイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。ガス駆動車(CNG/LPG)やカーボン類が付着しやすい直噴エンジンやターボ付き車両にも最適です。ユーロ4,5,6の排出基準に対応。※2006年6月以前に製造されたR5とV10 TDIエンジンには対応しておりませんのでご注意ください。
    適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30、(LIQUI MOLYレコメンド)ACEA C2、BMW Longlife-01 (2018年まで)/Longlife-01 FE (2018年まで)、Volkswagen Audi VW500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 、Fiat 9.55535-S1/S3適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル水素化分解合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
    エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
  • Syntium 5000 AV 5W30 20L Petronas

    Syntium 5000 AV 5W30 20L

    Petronas
    ¥81,980税込¥90,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、VW 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性