RAVENOL VMP 5W-30 4L
PAO100%ベースオイルを採用した、欧州車の指定規格に対応する5W-30です。粘度指数向上剤への依存を抑えたUSVO(R)設計により、せん断による粘度低下を大幅に抑制。交換直前まで新油に近い油膜を維持します。
VW 504 00はガソリン、VW 507 00はDPF搭載ディーゼル(TDI)の現行ロングライフ指定です。BMW Longlife-04、MB-Approval 229.51、Porsche C30とあわせ、欧州主要メーカーの正式承認(Freigabe)を網羅します。低蒸発性により、高温時のオイル消費も抑制します。
交換インターバルは、欧州のメーカー指定条件下で最大50,000km/2年。国内は走行環境と点検周期が異なるため、実際の交換時期は車両の取扱説明書と正規ディーラーの指定に従ってください。
各承認はメーカーの試験を通過した「承認(Freigabe)」です。純正指定オイルとして供給されるものではありません。
VW 504 00/507 00指定車にはVMPを。MB 229.52を指定する5W-30の車両には、その承認を持つHLSまたはREPを、各製品の要求規格と照合してお選びください。API/ILSAC規格を指定する国産ガソリン車の5W-30にはSMO/DXGを。
- 内容量
- 1個(4L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ