SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L
エンジンに強い!!
HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル
100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。
高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。
MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。
社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
ガソリン/ディーゼル用 の新着商品
カテゴリ



























