曜日別特売

SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L

SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L - HKS

エンジンに強い!!
HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル
100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。
高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。
MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。
社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354799752001-AK152
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする