カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 差込形電線コネクタ(9)
  • トラック純正部品(85)
  • バイク純正部品(66)
  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • オフィス家具(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込み線数(本)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
定格電流(A)
ブランド
ワゴジャパン・JAPPY・ユーボン・ネグロス電工・FUYAO・三菱ふそう・ホンダ・Panasonic(パナソニック)・クールモバイルカンパニー・オカムラ(岡村製作所)・SMC・トヨタ・ぺんてる(アストラム)・MAD MAX(マッドマックス)・東芝・EBM(江部松商事)・日進・イスカル・東京精密・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(67件のレビュー)
939税込1,033
1箱(8個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(10件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
WRAPFLEX不織布ロール HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロールHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
7,398税込8,138
1箱(60個)
当日出荷
旧品番:221-2411
RoHS指令(10物質対応)対応
インラインスプライシングコン ワゴジャパンインラインスプライシングコンワゴジャパン
539,800税込593,780
1箱(60個)
5日以内出荷
1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
3,198税込3,518
1箱(15個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
889税込978
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
折尺 SK(新潟精機)折尺SK(新潟精機)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
ベッドサイド用くずかご用フレーム ナビス(アズワン)ベッドサイド用くずかご用フレームナビス(アズワン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)5材質ステンレス(SUS304)容量(L)8.5質量(g)約170アズワン品番0-5979-12
エフ水彩 ラミネートチューブ 12色 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミネートチューブ 12色ぺんてる(アストラム)
689税込758
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
リアフェルール アオイリアフェルールアオイ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色 ぺんてる(アストラム)水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色ぺんてる(アストラム)
71税込78
1本
当日出荷から3日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合
エフ水彩 ラミチューブ 12色 白2本入 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミチューブ 12色 白2本入ぺんてる(アストラム)
799税込879
1個
当日出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
エフ水彩 ラミチューブ 24色 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミチューブ 24色ぺんてる(アストラム)
1,588税込1,747
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
エフ水彩 ラミネートチューブ15色金銀入 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミネートチューブ15色金銀入ぺんてる(アストラム)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
エフ水彩 ラミネートチューブ 18色 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミネートチューブ 18色ぺんてる(アストラム)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
マルチベーカー MAX用プレート EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX用プレートEBM(江部松商事)
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
エフ水彩 ラミネートチューブ 単色 パック入 ぺんてる(アストラム)エフ水彩 ラミネートチューブ 単色 パック入ぺんてる(アストラム)
73税込80
1本
3日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。
荷締めゴムロープ iHelp荷締めゴムロープiHelp
559税込615
1本
4日以内出荷
運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックスSDWF02/03/06用チャイム受信機リーベックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。在宅時に便利な呼出チャイム機能。チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。選べる8種類のチャイム音。
用途ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラック取付ユニット 三菱電機ラック取付ユニット三菱電機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様FW-Fシリーズ用19インチラック取付ユニット寸法H(mm)86.5寸法D(mm)268寸法W(mm)482.6
亀甲吸物椀(汁椀) スリーライン亀甲吸物椀(汁椀)スリーライン
279税込307
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
黄銅製(フェルール)リア アオイ黄銅製(フェルール)リアアオイ
56税込62
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア耐水ペットTOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1ケース(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
マルチベーカー MAX-1 EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-1EBM(江部松商事)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
壁掛け扇風機(フルリモコン) エスケイジャパン壁掛け扇風機(フルリモコン)エスケイジャパン
8,290税込9,119
1台
3日以内出荷
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減
ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン羽根径(Φmm)300左右首振上下角度調整入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風
火花用フレンチ替えシート A種合格品 吉野火花用フレンチ替えシート A種合格品吉野
56,980税込62,678
1セット(3枚)
翌々日出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)1×1745×1895×1枚、1×845×1895×2枚グレー仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号トラスコ品番137-5722材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工幅(mm)グレー質量(kg)4.5防炎性能試験番号CO050010アズワン品番64-8784-67
マルチベーカー MAX-2 EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-2EBM(江部松商事)
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
ウォッシャブルフェルト サンフェルトウォッシャブルフェルトサンフェルト(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(cm)18
ウインカーレンズ XJR400 MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ XJR400MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
レンズ色クリア主な適合車種XJR400/XJR1200/XJR1300SRX400/SRX600FZR250/FZR400/FZR1000
ウインカーレンズ CB400SFVTEC MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB400SFVTECMAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
クリア主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)日進
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033VPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BW定格電力(W)1抵抗(MΩ)33許容差±1%温度係数±150ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ウインカーレンズ CB1300SF(98-02) MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB1300SF(98-02)MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
クリア主な適合車種CB400SF VTEC 99-03年CB1300SF 98-02年X4/X11 97-03年
関連キーワード
ワゴ wfr特集
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
"wfr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷