「wfr wago」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(70件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子 Y型 分岐用 モノタロウ

    ギボシ端子 Y型 分岐用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(5個)
    当日出荷
    ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
    用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5販売区分業務用
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    ¥918~税込¥1,010~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタン色ジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色黒連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • コネクター 配線タップ用 モノタロウ

    コネクター 配線タップ用

    モノタロウ(405件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(60個)
    当日出荷
    被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
    用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(60個)
    当日出荷
    旧品番:221-2411
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,670~税込¥1,837~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    ¥1,199~税込¥1,319~
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥889税込¥978
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
  • WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン

    WFシリーズ固定用アダプタ

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
  • インラインスプライシングコン ワゴジャパン

    インラインスプライシングコン

    ワゴジャパン
    ¥539,800税込¥593,780
    1箱(60個)
    6日以内出荷
    1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
    長さ(mm)35.5幅(mm)8.1高さ(mm)8.9定格32A 450V適合電線(mm2)0.2~2.5((電線被覆外径4.0mm以下) IV7本より線)、0.2~4.0((電線被覆外径4.0mm以下) より線)適合電線(電線被覆外径4.0mm以下) 単線/0.5~2.0(mm)【特定電気用品の表示(屋内配線用途) 】単線(銅) 1.6, 2.0(mm)線数2本
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(15個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングアクセサリ ワゴジャパン

    マウンティングアクセサリ

    ワゴジャパン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0