カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(578)
  • 制御機器(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 自動車純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(19)
  • オフィス家具(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全標識(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-03」の検索結果

923件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
    仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
  • WL-3 軽作業用 おたふく手袋

    WL-3 軽作業用

    おたふく手袋
    ¥169税込¥186
    1双
    当日出荷
    薄く使いやす綿手袋です。綿100%なので肌に優しく吸汗性も抜群です。
    トラスコ品番835-5387材質綿100%色白サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュール(AT) PT コントロール (WL03) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (WL03)

    MAZDA(マツダ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
  • DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ

    DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03

    カツイチ
    ¥359税込¥395
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    遠投キャロライナリグ対応ワイヤーリーダー。 ロングな琵琶湖仕様 *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。
    用途広大な琵琶湖の浜の釣りから生まれた三点式キャロライナリグ対応シンカーリーダー。7x7SUSワイヤー採用で簡単にウィードをカットオフでき、感度も向上。リグ絡み等のトラブルが激減し、70mオーバーの超ロングキャストによる沖合のウィードライン、ブレイクライン攻略に明らかなアドバンテージとなります。仕様【Swivel】TOP:#3x4 UNDER:#3【WIRE】#47(7x7=49 Braided)
  • LED作業灯AC ライトテック

    LED作業灯AC

    ライトテック(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
  • WL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WL3型 エルボソケット

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ボルトねじ用チェーザ ウィット左 WL3/4” ハイス アサダ

    ボルトねじ用チェーザ ウィット左 WL3/4” ハイス

    アサダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番852-0427アズワン品番64-6746-72
  • ボルトねじ用チェーザ ウィット左 WL3/8” ハイス アサダ

    ボルトねじ用チェーザ ウィット左 WL3/8” ハイス

    アサダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番852-0424アズワン品番64-6746-69
  • WL3型 エルボソケット(青銅製) オンダ製作所

    WL3型 エルボソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • SG コンパクトCOBワークライト GENTOS

    SG コンパクトCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off幅(mm)54高さ(mm)60.5質量(g)約73奥行(mm)27.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×60.5×27.9保護等級IPX5光源高輝度3色(白色・暖色・赤色)COB LED × 1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 4.44Wh(内蔵)色温度(K)6500防塵防水性能IPx5フックあり電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3~15照射角度(°)140落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • 固定スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    固定スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入

    SOURIAU
    ¥559,800税込¥615,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028アズワン品番65-7763-17
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄
  • フローティング スイカシャワー 東京ローソク製造

    フローティング スイカシャワー

    東京ローソク製造
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。プールに浮かべて地面に置いてシャワーで水遊びができます。
    材質PVC、ABS寸法(cm)33×18適合年齢(歳)3以上
  • 当てもの PWLホース状 田村総業

    当てもの PWLホース状

    田村総業
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E)

    大電
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)8~25研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
  • オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット オプション

    LION (ライオン事務器)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
  • カウリングラジエーター (WL) MAZDA(マツダ)

    カウリングラジエーター (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • ピボット ロッカー アーム (WL) MAZDA(マツダ)

    ピボット ロッカー アーム (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • ファンドライブ (WL) MAZDA(マツダ)

    ファンドライブ (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ ホース (WL) MAZDA(マツダ)

    クリップ ホース (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダー ノズル (WL) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ノズル (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • エアコンプレッサSW-002 静音 3L SK11

    エアコンプレッサSW-002 静音 3L

    SK11
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    小型、軽量設計で、現場間の移動も楽、車載しても邪魔にならず、狭いスペースでも収納しやすい瞬発力に優れた作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したメンテナンス不要のオイルフリー式です。オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスが不要で、吐出口からエアーと一緒にコンプレッサオイルが出る心配は不要です。延長コード最大20m使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。タンク内圧表示計と吐出圧力表示計、2つの圧力計を装備、上方向から見やすい配置で、圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。圧力スイッチ採用し、タンク内圧0.8MPaで自動停止、タンク内圧0.6MPaで自動再起動(電源スイッチON時)、エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタットを装備、移動にキャリーハンドル付です。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用空気圧縮機。付属品フィルターx2、空気突出口接続用ソケットx1、シールテープx1出力(kW)0.55定格電圧AC100V本体寸法(mm)約幅275x高320x奥行345消費電力400/470W(50/60Hz)本体質量(kg)約11周波数50/60Hz最高圧力0.8MPaモーター回転数(min-1[r.p.m])1400/1600(50/60Hz)定格時間20分吐出空気量(L/min)60Hz:(0MPa時)70・(0.45MPa時)45・(0.6MPa時)35・(0.8MPa時)25、50Hz:(0MPa時)60・(0.45MPa時)35・(0.6MPa時)29・(0.8MPa時)20騒音値(dB)(50/60Hz)61/65(機体端面から1.5m)圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8タンク容量3L充填時間約30秒(0-0.8MPa)・約10秒(0.6-0.8MPa)消費電流4.5/4.7A(50/60Hz)
  • コントロール ユニット A/T (WL) MAZDA(マツダ)

    コントロール ユニット A/T (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • シールエアー (WL) MAZDA(マツダ)

    シールエアー (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • カバー クラッチ (WL) MAZDA(マツダ)

    カバー クラッチ (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    ¥669~税込¥736~
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質ステンレス
  • ディスク クラッチ (WL) MAZDA(マツダ)

    ディスク クラッチ (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント Kpnetworks

    Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント

    Kpnetworks
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
    伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )周波数(GHz)2.4/5
  • ブラケットハンガー (WL) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (WL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ロックワッシャー♯10 CF POSH

    ロックワッシャー♯10

    CF POSH
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
  • SWITCH Lite用シリコンカバー ナカバヤシ

    SWITCH Lite用シリコンカバー

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 柔らかく、クッション性のあるシリコン製。 ホコリなどが付きにくい、サラサラな手触り。 裏面部にグリップ付きで、握りやすさアップ! カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
    材質シリコン質量(g)約61本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×30×94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • (G5101)メンバー,サイド フロント LH ニッサン

    (G5101)メンバー,サイド フロント LH

    ニッサン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • (E4010)スプリング,フロント ニッサン

    (E4010)スプリング,フロント

    ニッサン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY PGM-FI/   38770MCWL03 ホンダ

    UNIT ASSY PGM-FI/ 38770MCWL03

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • THROTTLEBODY ASSY ホンダ

    THROTTLEBODY ASSY

    ホンダ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • ウルフラム EverGreen INTERNATIONAL

    ウルフラム

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    ありえない速さのフォーリング。タングステンジグ「ウルフラム」。
    用途ジギングという釣りにおいて、メタルジグを落として、巻き上げる工程の半分を占めるフォーリング。タングステンジグ「ウルフラム」は、ありえない速さのフォーリングで今までにないアプローチが可能です。 また、ジャークとジャークの間の一瞬のフォーリングで、あたかも鋭くジャークしたかの様な切れのあるフォールアクションを引き起こし、リアクションバイトを誘います。ジャーク時のアクションを犠牲にすることもなく、とことん小さなシルエットにデザイン。 「ウルフラム」は今までとは次元の違うジギングを可能にします。全長(cm)8.2自重(g)130
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)

    セキスイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(5巻)
    10日以内出荷
    材質クラフト紙厚さ(mm)0.14
...
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03