カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 安全用品(10)
  • バイク部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wme」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 剥がし用セット ハンドル付き  YT24WME+handle01 YELLOTOOLS

    剥がし用セット ハンドル付き YT24WME+handle01

    YELLOTOOLS
    44,980税込49,478
    1セット
    6日以内出荷
    ウェットマックスシリーズ初の剥がしに特化したセットです。ハンドルが付いているので、届いたらすぐに『剥がし作業』が可能です。◆オレンジ色のスクレーパーは、人気のイエローブレードと同じ材質、◆別売りのスキージーや金属製ブレードへの取り替えも可能です。
    用途ガラスフィルム施工前の『剥がし』に。セット内容ハンドル、エクスチェンジ
  • GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME

    GYEON(ジーオン)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。
    寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
  • ウェットマックス用パーツ 剥がし用スクレーパーセット ※ハンドルなし YT24WME01 YELLOTOOLS

    ウェットマックス用パーツ 剥がし用スクレーパーセット ※ハンドルなし YT24WME01

    YELLOTOOLS
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    ウェットマックス用の剥がし用オプションパーツのばら売りです。オレンジ色のスクレーパーでシートを剥がします。
    用途ウェットマックスの剥がし用交換パーツに。
  • 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1台
    17日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • ニトリルグローブAXiS ブルー エフピコ

    ニトリルグローブAXiS ブルー

    エフピコ
    3,398税込3,738
    1箱(200枚)
    当日出荷
    素手感覚に近く、軽い装着感です。製造時に利用されるエネルギーは木材チップ燃料を利用した、環境にも配慮したニトリル手袋です。
    用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。材質ニトリルゴムブルー入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果なし粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) FSC藤原産業

    ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き)

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    ワイヤーメーター本体には、標準で7mの接続コード(エンコーダ~カウンター間)が付属しています。さらに、7mの延長ケーブルを組み合わせることで、最大14m離れた場所での計測が可能です!
    全長(m)7
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • 透明衛生マスク マスクリアエコノ ウィンカム

    透明衛生マスク マスクリアエコノ

    ウィンカム
    589税込648
    1箱
    当日出荷
    エコノミータイプの透明衛生マスクです。 従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。 曇り止め加工により、いつでもクリアです。 衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。 使い捨てではなく、フィルム部分のみ交換が可能なためランニングコストの削減にもつながります。 特許取得商品です。 マスクリアエコノ1個入りでお求め安くなりました。
    用途食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。熱中症対策として。付属品クロス、携帯袋適合フィルム:M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、M-ECO-SLD-10トラスコ品番255-7610適合機種M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HIセット内容本体×1個、クロス×1枚、携帯袋×1袋材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、クロス:ナイロン(PA)、バンド:ナイロン(PA)、ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、携帯袋:ポリエチレン(PE)長さ(mm)50幅(mm)130高さ(mm)90、フィルム:65適合品番M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HI
  • メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N受信機

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • マルチアース ワールドオートツール

    マルチアース

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
    コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電球の種類LED
  • メッセージウォッチ Type-N イマオコーポレーション

    メッセージウォッチ Type-N

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
    電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
  • 和室天井 平成シリーズ 南海プライウッド

    和室天井 平成シリーズ

    南海プライウッド
    15,980税込17,578
    1ケース(6枚)
    翌々日出荷
    ・低ホルムアルデヒド、低VOC仕様。・ウレタン樹脂でプレコートし、優れた耐久性を実現。・簡単施工で美しい仕上がり。日本古来の美をしつらえた本格和室空間。それは人々の心にやすらぎとゆとりを与えます。天然杢が持つ自然な美しさを、南海の優れた技術で再現した和室天井。木肌のもつ自然のあたたかみが、日本の住空間を美しく包み込みます。本格的な和室から、現代的な和室空間まで幅広くお使いいただけます。
    長さ(mm)3643幅(mm)440サイズ関東色(柄)新ふじ
  • システムデッキ タカショー

    システムデッキ

    タカショー
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    システムデッキ用のパーツです。
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
  • プログラマブルコントローラ メモリカセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ メモリカセット

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
  • 全自動電気洗濯機 9.0kg ツインバード

    全自動電気洗濯機 9.0kg

    ツインバード
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?
    付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き) 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92
    定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
    仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプE

    ウォーターミルズ
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬形状卵形状
  • マスクリア エコノ フルカバータイプ ウィンカム

    マスクリア エコノ フルカバータイプ

    ウィンカム
    2,398税込2,638
    1個ほか
    5日以内出荷
    ひもタイプ耳かけ
  • LED壁面型積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面型積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240色(グローブ)カラーグローブ
  • 消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ ヤンテス

    消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ

    ヤンテス
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
    仕様プッシュプル式材質本体・扉:スチール(t1.6)幅(mm)枠見付:4.5メラミン焼付け塗装(ホワイト)開口寸法(mm)W267×H610
  • 使い捨てゼッケンベスト 【目が不自由です(BLIND)】 ナカネ

    使い捨てゼッケンベスト 【目が不自由です(BLIND)】

    ナカネ
    27,980税込30,778
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
    用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容目が不自由です(BLIND)
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-81質量(mg/cm2)4.3-5.0
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m

    アイネックス
    1,179税込1,297
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • NEWメタボリックメジャー アズワン

    NEWメタボリックメジャー

    アズワン(1件のレビュー)
    356税込392
    1個
    当日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
    材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m

    アイネックス
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10USB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
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
"wme" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷