カテゴリ
- メカニカル部品(85)
- バイク部品(54)
- 制御機器(43)
- 測定用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電気材料(14)
- バイク純正部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEET(4)
- brembo(8)
- CKD(5)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SMC(4)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(12)
- スリーピース(40)
- ニッセイ(44)
- ノーブランド(7)
- フジキン(5)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(7)
- 測範社(15)
- 第一測範(13)
- 若井産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メートルネジリングゲージ GR2WR25-0.5
第一測範¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165432アズワン品番67-4840-25
メートルネジリングゲージ WR25-0.5
第一測範¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165560アズワン品番67-4841-32
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR25-0.8
第一測範¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:5●ピッチ:0、8●コード番号:119-0165433アズワン品番67-4840-26
メートルネジリングゲージ並目 WR25-0.8
第一測範¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165561アズワン品番67-4841-33




メモックロール 詰替用
ヤマト(事務用品)(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2巻)当日出荷ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!幅(mm)25タイプ詰替え長さ(m)10商品構成アソート
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ
ニチバン(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
CKD¥4,163税込¥4,5791個当日出荷から9日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
ワイドストラップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(20本)当日出荷被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。材質66ナイロングレード耐候結束径(Φmm)21.5~66.0適合ビスM4ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)
フジキン¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(オス)
コースカラー
若井産業¥2,498~税込¥2,748~1箱(1000本)4日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質鉄タイプ全ねじ表面処理3価ユニクロ頭径(mm)8
延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプ
TERMO(テルモ)1箱(25本)翌々日出荷から7日以内出荷三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。コック三方活栓:360°コネクタスリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低![「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83056840-260803-02.jpg)
「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒
ハヤシ[靴下]¥599税込¥6591組8日以内出荷・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!。・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!。・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!用途フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!色黒サイズ22~24cm質量(g)60素材綿・ナイロンすべり止め:塩化ビニル
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)
フジキン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(メス)![「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組黒 ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68442109-251201-02.jpg)


「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組黒
ハヤシ[靴下]¥549税込¥6041組8日以内出荷・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!。・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!。・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!用途フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!質量(g)90サイズ(cm)22~24素材綿・ナイロンすべり止め:塩化ビニル
ホルダ
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から3日以内出荷H1=h25寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)40寸法T(mm)25勝手左勝手寸法L3(mm)55寸法H2(mm)13寸法H3(mm)10.3
メートルネジリングゲージ ネジ径5mm ピッチ0.9mm
測範社¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。仕様●ネジ径(mm):5●ピッチ(mm):0.9●種類:工作用止りアズワン品番65-4233-21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![[TORX] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529889-220412-02.jpg)

![「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83056840-260803-02.jpg)


![「働く女性の為の靴下」滑り止付指付2足組黒 ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68442109-251201-02.jpg)