カテゴリ

  • 制御機器(229)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 自動車純正部品(142)
  • メカニカル部品(31)
  • オフィス家具(18)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb4」の検索結果

関連キーワード
715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(55件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318アンセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
電池用カートリッジ GENTOS電池用カートリッジGENTOS(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1セット
当日出荷から63日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済 ルーメンハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済ルーメン
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiUブラック適合規格HDMIver1.4/オーディオリターンコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オス
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
G923 Racing Wheel & Pedal ロジクールG923 Racing Wheel & Pedalロジクール
59,980税込65,978
1個
当日出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)ブラックホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から63日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸 アサヒサイクル後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸アサヒサイクル(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/Oセット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
コイル&イグナイター (BP) MAZDA(マツダ)コイル&イグナイター (BP)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XBハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら