カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,161)
  • 自動車純正部品(39)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-10d」の検索結果

関連キーワード
1,298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • ユニオンワイ AirTAC

    ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • その他(Y-~) SMC

    その他(Y-~)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2列型 圧着式
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • モジュール ビークル コントロール (E2) MAZDA(マツダ)

    モジュール ビークル コントロール (E2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (20100)マフラー アッシー ニッサン

    (20100)マフラー アッシー

    ニッサン
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (62310)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン

    (62310)グリル アッセンブリー,フロント

    ニッサン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (74902)マット アッセンブリー,フロア ニッサン

    (74902)マット アッセンブリー,フロア

    ニッサン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SS5Y3-10SQ1D SMC

    SS5Y3-10SQ1D

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD

    BROADCOM
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ZPY10 SMC

    真空パッド ZPY10

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • Z Series(ZPY10) SMC

    Z Series(ZPY10)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPY - パッド径 Φ10-16 SMC

    ZPY - パッド径 Φ10-16

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY10D~) SMC

    真空パッド (ZPY10D~)

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • S Series(SS5Y3-10SZE5D) SMC

    S Series(SS5Y3-10SZE5D)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側入力ブロック連数(5)5連
  • S Series(SS5Y5-45S10D) SMC

    S Series(SS5Y5-45S10D)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-45S10D) SMC

    S Series(SS5Y3-45S10D)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-10SZE2D) SMC

    S Series(SS5Y5-10SZE2D)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
  • Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOL

    Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • カバー,フレーム,ライト(シルバ-)  47111-10K00-Y2D スズキ

    カバー,フレーム,ライト(シルバ-) 47111-10K00-Y2D

    スズキ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:47111-10K00-Y2D
  • カバー,フレーム,レフト(シルバ-)  47211-10K00-Y2D スズキ

    カバー,フレーム,レフト(シルバ-) 47211-10K00-Y2D

    スズキ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:47211-10K00-Y2D
  • カバー,フレームリヤ(シルバ-)  47131-10K00-Y2D スズキ

    カバー,フレームリヤ(シルバ-) 47131-10K00-Y2D

    スズキ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:47131-10K00-Y2D
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • シ-ルド,レツグフロント(シルバ-)  48111-10K00-Y2D スズキ

    シ-ルド,レツグフロント(シルバ-) 48111-10K00-Y2D

    スズキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:48111-10K00-Y2D
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151アズワン品番65-7896-12
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。