カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(3)
- 物流用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ze-n-2」の検索結果

汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から63日以内出荷形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
ピータッチ ノンラミネートテープ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色白文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
踏み抜き防止インソール
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281足当日出荷ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
ダイニングチェアー ミケット4本脚(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥29,980~税込¥32,978~1脚7日以内出荷から22日以内出荷引きやすさへの配慮。新設計グライド脚端により、立ち座りの際に気になる床のびびり音を軽減しました。手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。幅(mm)535耐荷重(kg)80機能なし材質(フレーム)スチールサービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状4本脚
ダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥41,980~税込¥46,178~1脚22日以内出荷手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。耐荷重(kg)80サービス分類組立・設置・取付
ダイニングチェアー ミケットサークル脚(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥34,980~税込¥38,478~1脚22日以内出荷手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。幅(mm)518耐荷重(kg)80機能なし材質(フレーム)スチールサービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状サークル脚
リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から101日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
コガネイ¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE2)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZE2)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動