曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZE2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZE2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41299265MXQ20A-50ZE2(-) オートスイッチなし
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299274MXQ20A-50ZE2-A93A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299283MXQ20A-50ZE2-M9BM9B
59,950
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299292MXQ20A-50ZE2-M9NM9N
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299308MXQ20A-50ZE2-M9NLM9N
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299317MXQ20A-50ZE2-M9BZM9B
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299326MXQ20A-50ZE2-M9BAM9BA
62,150
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299335MXQ20A-50ZE2-M9BWM-X42M9BW
63,970
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする