曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZE2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZE2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41355283MXQ6A-40ZE2(-) オートスイッチなし
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355292MXQ6A-40ZE2-M9NM9N
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355308MXQ6A-40ZE2-M9BLM9B
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355317MXQ6A-40ZE2-M9NLM9N
49,060
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355326MXQ6A-40ZE2-M9BWLM9BW
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355335MXQ6A-40ZE2-M9NZM9N
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする