曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41287855MXQ20A-100ZE2(-) オートスイッチなし
68,040
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287864MXQ20A-100ZE2-M9NM9N
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287873MXQ20A-100ZE2-M9BLM9B
74,310
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287882MXQ20A-100ZE2-M9BWLM9BW
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287898MXQ20A-100ZE2-M9NWLM9NW
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287907MXQ20A-100ZE2-M9BALM9BA
76,510
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする