カテゴリ
- バイク部品(522)
- 外装系(372)
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(35)
- オイル・燃料系(9)
- ブレーキ系(28)
- サスペンション(25)
- スイングアーム(5)
- 制御機器(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 学童・教育用品(25)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- トラック純正部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 自動車純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 理美容(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)(537)
- RF SOLUTIONS(1)
- 3M(スリーエム)(7)
- BODIS (ボディス)(4)
- DiodesZetex(38)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- MANN-FILTER(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- SPARKFUN(21)
- VISHAY(13)
- アスベル(3)
- エネックス(4)
- エレコム(4)
- スタッフ(4)
- トヨタ(3)
- ホンダ(9)
- メディアカバーマーケット(4)
- ラムマウント(3)
- 三菱ふそう(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CLASSIC ZETA ホイールセット V2
RITCHEY¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12色ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
スイングアームデカール ZETA/DRC ユニバーサル
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷0.5mm厚のハイグロスビニールを採用。フィルム接着剤を使用し、繰り返しの洗車にも耐える。
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
ブッシュガードアダプター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。材質アルミニウム
チタンEXヨウロングナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。 形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。
アーマーガード ベンド Pro
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
チタンBCブリッジボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4本)当日出荷から4日以内出荷キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。 また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。dM8_P=1.25寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法K(mm)5締付トルク(N・m)23~24寸法Dc(mm)13
アーマーガード X2プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット当日出荷から4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。
フランジボルトワイヤリング
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
ケースセーバー カバー付
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
アーマーガード ベンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
ハンドガードマウント フロントタイプ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm用途前方2本止めタイプ材質アルミニウム色チタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
チタンフラットヘッドボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vの皿ボルト。dM6_P=1.0寸法S(mm)4寸法K(mm)3.3寸法Dc(mm)12
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。 頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別ローヘッド
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
チタン バンジョーボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。 チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥569~税込¥626~1本4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別エクストラローヘッド寸法K(mm)1.5
フライトレバーガード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか4日以内出荷レースでの使用を目的に開発したレバーガード。ポリアミド樹脂製のレバーアームは高い強度を持ち、柔軟性にも優れる。スチール製バーエンドとインナーブラケットは、バランサーウェイトの効果をもたらし振動対策に貢献。また、回り止め加工によって取り付け時の作業性に優れ、インストールも簡単。ガードは右側のみを設定し、アジャスト機構も持たない正にリアルレーシングパーツ。
アーマーガード XC-PROプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
COMPハンドルバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。幅(mm)800クランプ幅(mm)200
ステムキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
ステアリングステムナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら