47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。 材質NBR(ニトリル)ゴム 厚さ(mm)2 種類ワッシャー
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1パック(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質NBR(ニトリルゴム) 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
エコ商品
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
193 税込212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
エコ商品
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
エコ商品
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)16 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-10 厚さ(mm)1.5 ボルトM10
1個
530 税込583
当日出荷

材質CNR 硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質シリコンゴム 灰色 硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12
1個
560 税込616
当日出荷

外径(Φmm)14 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-8 厚さ(mm)1 ボルトM8
1セット(10個)
655 税込721
当日出荷

外径(Φmm)23.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-3 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)3/8”
1個
470 税込517
当日出荷

外径(Φmm)20.57 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-2 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/4”
1個
435 税込479
当日出荷

外径(Φmm)28.58 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-4 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1/2”
1個
625 税込688
当日出荷

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)15.88 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-1 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/8”
1個
405 税込446
当日出荷

外径(Φmm)42.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-8 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1”
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

外径(Φmm)24 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-16 厚さ(mm)1.5 ボルトM16
1個
945 税込1,040
当日出荷

外径(Φmm)34.93 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-6 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)3/4”
1個
905 税込996
当日出荷