14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)




形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)