14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
86 税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
58 税込64
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17 税込19
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)