Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1223-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)50
使用可能軸径(mm)48~53
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1213-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)20
使用可能軸径(mm)19~21
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1224-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)55
使用可能軸径(mm)53~58
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1204-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)6
使用可能軸径(mm)5.5~6.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1230-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)85
使用可能軸径(mm)83~88
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1234-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)110
使用可能軸径(mm)105~115
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1208-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)12
使用可能軸径(mm)11.5~12.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1225-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)60
使用可能軸径(mm)58~63
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1221-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)40
使用可能軸径(mm)38~43
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1212-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)18
使用可能軸径(mm)17.5~19
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1220-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)37
使用可能軸径(mm)36~38
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1236-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)130
使用可能軸径(mm)125~135
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1239-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)160
使用可能軸径(mm)155~165
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1217-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)30
使用可能軸径(mm)29~31
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1215-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)25
使用可能軸径(mm)24~27
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1241-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)180
使用可能軸径(mm)175~185
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1211-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)16
使用可能軸径(mm)15.5~17.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1226-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)65
使用可能軸径(mm)63~68
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1202-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)4
使用可能軸径(mm)3.5~4.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1242-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)190
使用可能軸径(mm)185~195
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1210-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)14
使用可能軸径(mm)13.5~15.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1219-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)35
使用可能軸径(mm)33~36
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1238-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)150
使用可能軸径(mm)145~155
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1218-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)32
使用可能軸径(mm)31~33
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ