23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(16個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1パック(100個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステン スプリングワッシャー
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(20個)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステン スプリングワッシャー
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 内径(Φmm)8 呼び径M8 外径(Φmm)15.4
1パック(100個)
779 税込857
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2.4 種類スプリングワッシャー 内径(Φmm)9.8 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304 厚さ(mm)0.6 入数(枚)120
1セット(120個×5パック)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
1パック(8個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA949LY-608 厚さ(mm)2 材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ 内径(Φmm)8.2 呼びM8 外径(Φmm)15.4
1個
385 税込424
当日出荷

オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
1パック(8個)ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821 材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP) 高さ(mm)0.6(t+h) 質量(g)1.1 種類皿ばね 内径(Φmm)4.2 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 外径(Φmm)8 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) 板厚(mm)0.4 最大たわみ(mm)0.15(h×0.75) アズワン品番64-8711-22 使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

ヘアキャッチャMCFシリーズ用の出入口部フランジ接続用セットボルトです。耐蝕性、強度等に優れ錆びにくいSUS製を使用しています。全面パッキンのほか、スタットボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーがセットになっています。
材質(ボルト)SUS304
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1袋(6本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(2本)ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(2本×5袋)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(6本×5袋)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。 本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます 衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します 金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です) ※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷