26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)10.5 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレス
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

1箱(50個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)- 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)25.0 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質/仕上SUS304 1袋入数(個)100 寸法T(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ミガキ丸
1セット(4000個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
35 税込39
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
68 税込75
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。 付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。 本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます 衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します 金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です) ※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番208-1095 セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)332 ねじ径M12 寸法L1(mm)140 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)52 寸法P(mm)60 寸法L3(mm)65 アズワン品番64-8749-92 使用荷重(kN)2.16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷