商品豆知識
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類平ワッシャー
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格2号
ねじの種類ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)6
内径(Φmm)2
厚さ(mm)0.4
エスコ品番EA949LX-202
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質SUS304
種類丸ワッシャー
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304
使用工具SKSC-345
1袋入数(個)100
寸法t(mm)0.3
寸法h(mm)0.9
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収
1袋入数(個)1
角度θ(°)3
材質(本体)SUS304
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
用途ゆるみ止め
1袋入数(個)100
材質(受け座金)SUS304、(偏心座金)SUS304
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント
材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)
表面仕上げケース/バレル研磨
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ミガキ丸
材質SUS304
種類平ワッシャー
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
内径(Φmm)8
呼び径M8
外径(Φmm)15.4
1パック(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
外側に歯がある座金でねじのゆるみ止めに使用できます。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2.4
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)9.8
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.5
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。
包装JAN付袋入り
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
厚さ(mm)0.6
入数(枚)120
関連キーワード
1
2
3
4
次へ