85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート
1箱(400本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理スズめっき 呼び寸法d(mm)4
1箱(400本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 十字穴番号2番 表面処理パシペート 最大板厚(mm)4 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(200本)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 十字穴番号2番 タイプ全ねじ
1箱(200本)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート) 種別全ネジ ステンレスSUS410パシペート
1箱(500本)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410) ステンレス
1箱(500本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 頭径D(Φmm)8 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
63,500 税込69,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上スーパーパシペート ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(1000本)ほか
40,800 税込44,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス(SUS410) 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状皿特小頭 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)6 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(300本)ほか
3,996 税込4,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(22本)ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
632 税込695
翌々日出荷

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(60本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(50本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(60本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(1200本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(1200本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。 仕様ラッパ頭 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバープラスNO.2 胴部スクリュー
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(1000本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
5,340 税込5,874
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
832 税込915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状モドトラス 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
562 税込618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(100本)ほか
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)28 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
952 税込1,047
翌々日出荷

リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)32 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,144 税込1,258
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
834 税込917
翌々日出荷

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12 ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
718 税込790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
940 税込1,034
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 頭部バインド RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,320 税込6,952
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 材質ステンレス/SUS410 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
2,940 税込3,234
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)