下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部高さ(mm)5.2
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途ドリルねじ用
質量(g)150
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
関連キーワード