38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理ブロンズ 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ
1箱(300本)ほか
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)13 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,060 税込7,766
翌々日出荷

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,670 税込6,237
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
733 税込806
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,640 税込6,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,720 税込6,292
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 長さL(mm)10 適合板厚(mm)1.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 働き長さL1(mm)3.5 呼び径d(mm)4
1パック(48本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(6本)ほか
223 税込245
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)4 寸法D(mm)頭部径:6 頭部形状皿小頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)1.8 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじ径d4 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(50本)ほか
1,504 税込1,654
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(210本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(90本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(380本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(60本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(1200本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(520本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(90本)ほか
980 税込1,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,950 税込3,245
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(90本)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
1箱(540本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径(mm)7 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状サラ頭 表面処理パシペート
1パック(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 十字穴番号No.2
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM5.3 材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理 ねじ頭径(mm)Φ9 ねじ径(Φmm)5.3
1ケース
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。 フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。 焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410 適合板厚(mm)2.0~3.2 頭径(Φmm)9.5 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
3,888 税込4,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)