耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
RoHS指令(10物質対応)対応
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )
種別全ネジ
色ステンレス
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )
種別全ネジ
色ステンレス
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。
材質ステンレス(SUS XM-7)
表面処理パシペート
種別全ねじ
材質XM-7
ねじ山種類メートル並目
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
ねじの種類全ネジ
ビット(使用)十字#2
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
1袋(4本)
¥385
税込¥424
当日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ
材質SUSXM7
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番226-0021
材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
頭部形状フレキ頭
頭部径dk(mm)7.7
ねじ部長さ(mm)19
入数(本)パック:98
1袋(98本)
¥779
税込¥857
当日出荷
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SUSXM-7
寸法D(mm)7
関連キーワード