29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(74本)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート
1パック(91本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1パック(8本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状皿頭
1袋(16本)
特価
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(190本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(190本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(8本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(55本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木用ねじのスタンダード。ねじ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ねじの呼びM3.8 寸法d(mm)3.8 長さ(mm)51 材質SUSXM7 寸法S(mm)38 寸法D(mm)7
1パック(12個)
539 税込593
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7 表面処理パシペート
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 丸頭
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(14本×5パック)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
トラスコ品番110-9595 材質SUS-XM7・パシペート 長さ(mm)55 呼び径(mm)3.8
1箱(8本×5パック)
1,598 税込1,758
翌日出荷

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(150本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス ブロンズ 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(28本×5パック)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(700本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 トラスコ品番226-0021 材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート 全長(mm)25 タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 頭部形状フレキ頭 頭部径dk(mm)7.7 ねじ部長さ(mm)19 入数(本)パック:98
1袋(98本)
779 税込857
当日出荷

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別全ネジ ステンレス
1箱(125本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
1箱(155本×6パック)ほか
4,284 税込4,712
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別半ネジ ステンレス
1箱(200本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別全ネジ ステンレス
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別半ネジ ステンレス
1箱(60本)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角3番ビット×1本 材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
1箱(180本)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)