9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷


1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)