商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.00(1)
14.00(1)
100.00(1)
105.00(1)
110.00(1)
115.00(1)
120.00(1)
125.00(1)
130.00(1)
135.00(1)
内径(Φmm)をもっと見る
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質SAE304(ステンレス鋼)
使用方法組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード