82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属疲労やブレーキング時のテンションGに十分耐えられるクロモリ製鍛造ボルトは、重要保安部品であるブレーキキャリパーを確実にマウントし高い信頼性を約束します。六角ヘッドタイプのボルト2本に加え緩み留めのスプリング、フラットワッシャー各2枚を付属させた1キャリパー分でのデリバリー。
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理無電解ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ディスクローターマウントボルトは金属疲労度が高く、また泥や埃によって錆が発生しやすい箇所ですが、材質に高剛性クロモリ鋼を採用し強度も抜群です。さらに、表面はハードクロームメッキ処理を施した美しい仕上がりです。ピッチM8-1.00。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

表面処理無電解ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm ブラック 主な適合車種Z900RS/KATANA19-20/GSX-S1000F15-20/GSXR1000/R17-20
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

セット内容GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm【各2個入】
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:3mm/M10×P1.25 65mm ブラック 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:3.5mm/M10×P1.25 65mm シルバー 主な適合車種HONDA CBR1000RR 08-16
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:8mm/M10×P1.25 70mm ブラック 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm ブラック 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm ブラック 主な適合車種SUZUKI GSX1300R 08-12
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm シルバー 主な適合車種Z900RS/KATANA19-20/GSX-S1000F15-20/GSXR1000/R17-20
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:8mm/M10×P1.25 70mm シルバー 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:3mm/M10×P1.25 65mm シルバー 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm シルバー 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:3.5mm/M10×P1.25 65mm ブラック 主な適合車種HONDA CBR1000RR 08-16
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm シルバー 主な適合車種SUZUKI GSX1300R 08-12
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません) 適合流体有機ガス、油類 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)クロモリ鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
1本
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)