292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(74本)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(200個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1パック(30本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(900本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート
1パック(100本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1050本)ほか
5,309 税込5,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1050本)ほか
6,267 税込6,894
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッド
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート) 頭部径(Φmm)8.2
1パック(20本)ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(22本)ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
1箱(155本×6パック)ほか
4,284 税込4,712
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(8本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 丸頭
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(22本×5パック)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(150本×5パック)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別全ネジ ステンレス
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別全ネジ ステンレス
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別半ネジ ステンレス
1箱(200本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別半ネジ ステンレス
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)