材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材
材質SUS410
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状PAN
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)3
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
寸法dc(mm)10
関連キーワード