ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径M4
適合材ALC
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材ALC
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質ステンレス
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
材質ステンレスコーティング
形状皿頭
直径(Φmm)5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ねじの呼びM5
材質SUS304
仕様700本/ケース
質量(kg)2.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ長さ(mm)35
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
材質ステンレス
寸法(mm)4×40
入数50個
1パック
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×50
入数40個
1パック
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×40
入数40個
1パック
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×35
入数50個
1パック
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×40
入数50個
1パック
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×80
入数30個
1パック(30本)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×35
入数40個
1パック
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×35
入数40個
1パック
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×50
入数50個
1パック
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)6×80
入数30個
1パック
¥2,420
税込¥2,662
3日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×40
入数40個
1パック
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×35
入数50個
1パック
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×50
入数30個
1パック(30本)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×40
入数30個
1パック(30本)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×50
入数50個
1パック
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
建築金物シリーズのビスです。
材質ステンレス
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)5×65
入数40個
1パック(40本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×50
入数40個
1パック
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A2654号
短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009
板厚(mm)0.6
告示1460号第1号ハ、ニ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥369
税込¥406
欠品中
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9
付属品ビスCPQ-45(グレー)10本
寸法(mm)180×70×0.6
短期許容引張耐力(kN)10.3
N値1.9以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター06C0625
1セット
¥299
税込¥329
欠品中
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.9
告示1460号第2号へ
建材試験センター第06C0625号
短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.5
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A2654
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード