材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-08
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-07
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-54
ボルト寸法M16×120
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-08
ボルト寸法M16×55
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-94
1個
¥8,640
税込¥9,504
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-50
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-49
ボルト寸法M16×45
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-48
ボルト寸法M16×40
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-91
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-09
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-53
ボルト寸法M16×80
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-51
ボルト寸法M16×60
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-93
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-52
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-95
ボルト寸法M16×75
1個
¥6,920
税込¥7,612
8日以内出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-06
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-93
1個
¥7,980
税込¥8,778
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-98
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-90
ボルト寸法M16×50
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ