用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)1.5
1袋入数(個)10
寸法D1(mm)9
頭部形状極低頭
耐熱温度(℃)105
破断荷重(N)1543(引張)
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの呼び【M(細目)】M5
適合レンチSKX-15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴の番号(No)15
ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
関連キーワード