色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質FRP
種類丸ワッシャー
最高耐熱温度(℃)140
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質塩化ビニル(PVC)
種類丸ワッシャー
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ