483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

種別全ねじ 材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)30 ねじ径M10-1.25 アズワン品番64-7965-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)31 ねじ径M10-1.5 アズワン品番64-7965-09
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1袋
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)Φ44.2×63 ホワイト 適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8 アズワン品番64-2295-74
1個
455 税込501
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)Φ44.2×63 グレー 適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8 アズワン品番64-2295-73
1個
455 税込501
翌日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)10 長さ(mm)70 下穴径(Φmm)14 穿孔深さ(mm)90 トラスコ品番494-1730 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)145.9 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:10 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-50 入数100本
1パック(100本)
2,140 税込2,354
当日出荷


1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
240 税込264
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-84 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
250 税込275
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0 アズワン品番64-7965-61 入数100本
1パック(100本)
2,120 税込2,332
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-104 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-14 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-17 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
280 税込308
翌日出荷

1袋(10個)ほか
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-102 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
500 税込550
当日出荷

エスコ品番EA945AP-106 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
当日出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 材質再生PP 関連資料(1.46MB)
1セット(3枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


エスコ品番EA945AP-114 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
795 税込875
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-109 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
725 税込798
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-112 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
610 税込671
翌日出荷