486件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-98 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
325 税込358
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-85 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-84 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
250 税込275
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-19 入数20個 有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
320 税込352
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-21 入数20個 有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
390 税込429
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-20 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
375 税込413
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-17 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
280 税込308
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-83 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
240 税込264
翌日出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905842
1個
24 税込26
4日以内出荷

エスコ品番EA945AP-103 材質ポリカーボネート 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905794
1個
24 税込26
5日以内出荷

エスコ品番EA945AP-108 材質ポリカーボネート 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(50本)
610 税込671
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-110 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
770 税込847
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-109 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
725 税込798
翌日出荷

1個
特価
15 税込17
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)9.0 ねじ径M4-0.7 アズワン品番64-7965-04
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-105 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(30本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • m4