板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×170
規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値2.0以下
耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。
Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。
Z山形プレートVP同等以上
【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本
厚さ(mm)0.6
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1以下
告示1460号第2号は
性能認定S10A04-02
関連キーワード