種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
種別全ねじ
形状全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ
材質SCM435
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
材質SCM435
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材
材質SCM435
色シルバーメタリック
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状剣先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別全ネジ
材質SCM435
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
種別全ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435
規格ISO規格
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン形
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
次へ