種別全ねじ
ねじの呼びM2
材質SCM435
ねじピッチ0.4
寸法t(mm)1以上
寸法S(mm)1.5
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)3.3
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ニッケル
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質SCM435
表面処理黒染め
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
関連キーワード