商品豆知識
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)4.5
外径(Φmm)45
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131 SPHC
寸法(mm)48×48×4.5(t)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
¥61
税込¥67
5日以内出荷
スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)4.5×40×40
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
¥41
税込¥45
6日以内出荷
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当
寸法(mm)Φ45×4.5(t)
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004
寸法(Φmm)45
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
寸法(mm)40×40
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質JIS・G3131 SPHC
表面処理JIS・H8625
1セット
¥38
税込¥42
当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質JIS・G3131 SPHC
表面処理JIS・H8625
1セット
¥36
税込¥40
当日出荷
6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
材質JIS・G3131 SPHC 4.5
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)16.5×Φ45
規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥66
税込¥73
5日以内出荷
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
性能認定SB2-S39C09-01
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験短期基準耐力17.3kN
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>
付属品M16ナットスプリングワッシャー
表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ねじサイズM16
めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
付属品六角ナットM16スプリングワッシャー
表面処理エコートWH処理
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)
材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)
材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当
寸法(mm)M16×550
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
関連キーワード