58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(26個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質SCM435 ねじピッチ1.25 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(14個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

材質SCM435 種別全ねじ 形状全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
449 税込494
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質SCM435 規格2種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)17 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

1箱(100個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)14.5 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
1箱(100本)ほか
1,467 税込1,614
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。 種別全ネジ 材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角
1箱(100本)ほか
1,147 税込1,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(32個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 強度区分10.9
1パック(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435 表面処理クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.5
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法d(mm)M12 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白)
1パック(4本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
172 税込189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質SCM435 規格2種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)ほか
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面処理クロメート 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
158 税込174
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25 寸法dp(mm)2.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
539 税込593
7日以内出荷